NIEDAX - Eclisse emboîtable EE d'identification H75, pour dalles PS-PSN, RAL 2009 Orange - 009745

CopieCopie
NIEDAX - Eclisse emboîtable EE d'identification H75, pour dalles PS-PSN, RAL 2009 Orange

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à la largeur du système de support de câble - 75...604 mm

  • modèle - connecteur longitudinal

  • connecteur articulé horizontal - Non

  • connecteur articulé vertical - Non

  • traitement de la surface - galvanisé en continu et revêtu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614980097454

Réf. Sonepar

00085009745

Réf. Fournisseur

009745

Réf. Commerciale

NIEDAX

adapté à la largeur du système de support de câble:

75...604 mm

modèle:

connecteur longitudinal

connecteur articulé horizontal:

Non

connecteur articulé vertical:

Non

traitement de la surface:

galvanisé en continu et revêtu

type de raccordement:

connecteur à vis

matériau:

acier

couleur:

autre

adapté à un caniveau à grille:

Non

adapté à une échelle de câble:

Non

adapté à un caniveau de câble:

Oui

longueur:

234 mm

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

numéro RAL:

2009

température d'utilisation:

-20...60 °C

Eclisse emboîtable EE d'identification Hauteur 75, pour dalles PS-PSN, revêtement Epoxy selon RAL 2009, orange E1. Identification facilitée de vos circuits : éclissage de la dalle par l'extérieur

Les Atouts de la gamme:

Pour Dalles PS-PSN, l'éclisse emboitable EE d'identification E1, nécessite que 2 boulons TRCC M6x12 dans le fond de la dalle. Permet d'identifier vos cheminement, E1 revêtement Epoxy sur la face extérieure de l'éclisse.