NIEDAX - Eclisse emboîtable EE, hauteur 75, pour dalles PS, GC - 009162

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à la largeur du système de support de câble - 75...604 mm

  • modèle - connecteur longitudinal

  • connecteur articulé horizontal - Non

  • connecteur articulé vertical - Non

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614980091629

Réf. Sonepar

00085009162

Réf. Fournisseur

009162

Marque

NIEDAX

adapté à la largeur du système de support de câble:

75...604 mm

modèle:

connecteur longitudinal

connecteur articulé horizontal:

Non

connecteur articulé vertical:

Non

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

type de raccordement:

connecteur à vis

matériau:

acier

couleur:

autre

adapté à un caniveau à grille:

Non

adapté à une échelle de câble:

Non

adapté à un caniveau de câble:

Oui

longueur:

234 mm

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

-20...60 °C

Eclisse emboîtable EE, hauteur 75 mm, dalles PS, fixation très rapide 2 boulons par éclisses, finition GC

Les Atouts de la gamme:

Pour gamme PS-PSN, l'éclisse emboitable EE enveloppe complètement la dalle, sécurité maximale et gain de temps, nécessite que 2 boulons TRCC M6x12 dans le fond de la dalle.