NIEDAX - Eclisse emboîtable EE, hauteur 99, pour dalles PS, GC - 009163
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à la largeur du système de support de câble - 99...604 mm
modèle - connecteur longitudinal
connecteur articulé horizontal - Non
connecteur articulé vertical - Non
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614980091636
Réf. Sonepar
00085009163
Réf. Fournisseur
009163
Marque
NIEDAX
adapté à la largeur du système de support de câble:
99...604 mm
modèle:
connecteur longitudinal
connecteur articulé horizontal:
Non
connecteur articulé vertical:
Non
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
type de raccordement:
connecteur à vis
matériau:
acier
couleur:
autre
adapté à un caniveau à grille:
Non
adapté à une échelle de câble:
Non
adapté à un caniveau de câble:
Oui
longueur:
234 mm
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
température d'utilisation:
-20...60 °C
Les Atouts de la gamme:
Pour gamme PS-PSN, l'éclisse emboitable EE enveloppe complètement la dalle, sécurité maximale et gain de temps, nécessite que 2 boulons TRCC M6x12 dans le fond de la dalle.


