NIEDAX - Eclisse ERU3 pour chemins de câbles fil, inox 316L - 555136

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à la largeur du système de support de câble - 50...600 mm

  • modèle - connecteur longitudinal

  • connecteur articulé horizontal - Non

  • connecteur articulé vertical - Non

  • traitement de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3614985551364

Réf. Sonepar

00085555136

Réf. Fournisseur

555136

Marque

NIEDAX

adapté à la largeur du système de support de câble:

50...600 mm

modèle:

connecteur longitudinal

connecteur articulé horizontal:

Non

connecteur articulé vertical:

Non

traitement de la surface:

autre

type de raccordement:

connecteur sans vis

matériau:

acier inoxydable

couleur:

autre

adapté à un caniveau à grille:

Oui

adapté à une échelle de câble:

Non

adapté à un caniveau de câble:

Non

longueur:

245 mm

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

acier résistant à la rouille et aux acides

convient à la hauteur du système de gestion des câbles:

30...105 mm

température d'utilisation:

-20...60 °C

Eclisse ERU 3 pour chemins de câbles fil UF, finition I3

Les Atouts de l'article:

Eclisse multifonction sans boulons : éclissage, support de borne, suspension par tige filetée diam 6 ou 8 mm, compatibles avec montage contre paroi. Résistance accrue par sa forte épaisseur, Sécurité et rapidité grâce aux ergots anti-retour. Verrouillage à l'aide d'un simple tournevis.