NIEDAX - Eclisse ERU3 pour chemins de câbles fil, ZM - 553136
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à la largeur du système de support de câble - 50...600 mm
modèle - connecteur longitudinal
connecteur articulé horizontal - Non
connecteur articulé vertical - Non
traitement de la surface - zinc/nickel galvanisé/électrogalvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3614985531366
Réf. Sonepar
00085553136
Réf. Fournisseur
553136
Marque
NIEDAX
adapté à la largeur du système de support de câble:
50...600 mm
modèle:
connecteur longitudinal
connecteur articulé horizontal:
Non
connecteur articulé vertical:
Non
traitement de la surface:
zinc/nickel galvanisé/électrogalvanisé
type de raccordement:
connecteur sans vis
matériau:
acier
couleur:
autre
adapté à un caniveau à grille:
Oui
adapté à une échelle de câble:
Non
adapté à un caniveau de câble:
Non
longueur:
245 mm
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
convient à la hauteur du système de gestion des câbles:
30...105 mm
température d'utilisation:
-20...60 °C
Les Atouts de l'article:
Eclisse multifonction sans boulons : éclissage, support de borne, suspension par tige filetée diam 6 ou 8 mm, compatibles avec montage contre paroi. Résistance accrue par sa forte épaisseur, Sécurité et rapidité grâce aux ergots anti-retour. Verrouillage à l'aide d'un simple tournevis.


