Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

NIEDAX - Eclisse intérieure C35, longueur 300, SZ - 019365

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - profilé en C

  • modèle - coupleur intérieur

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

  • avec accessoires à visser - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614980193651

Réf. Sonepar

00085019365

Réf. Fournisseur

019365

Marque

NIEDAX

adapté à:

profilé en C

modèle:

coupleur intérieur

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

avec accessoires à visser:

Oui

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

Eclisse intérieure pour rail C 35, longueur 300 mm, finition SZ

Les Atouts de l'article:

Eclisse intérieure pour C35x35