NIEDAX - Eclisse KU20 pour chemins de câbles fil, GM - 553134

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à la largeur du système de support de câble - 50...600 mm

  • modèle - connecteur longitudinal/coudé

  • connecteur articulé horizontal - Non

  • connecteur articulé vertical - Non

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614985531342

Réf. Sonepar

00085553134

Réf. Fournisseur

553134

Réf. Commerciale

NIEDAX

adapté à la largeur du système de support de câble:

50...600 mm

modèle:

connecteur longitudinal/coudé

connecteur articulé horizontal:

Non

connecteur articulé vertical:

Non

matériau:

acier

traitement de la surface:

zinc/nickel galvanisé/électrogalvanisé

couleur:

autre

type de raccordement:

connecteur à vis

adapté à un caniveau à grille:

Oui

adapté à une échelle de câble:

Non

adapté à un caniveau de câble:

Non

longueur:

24 mm

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

convient à la hauteur du système de gestion des câbles:

30...105 mm

température d'utilisation:

-20...60 °C

Eclisse KU20, finition GM, avec écrou prémonté gain de temps pour assemblages droits, virages, tés et croix.