NIEDAX - Eclisse KU20 pour chemins de câbles fil, inox 316L - 555134
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à la largeur du système de support de câble - 50...600 mm
modèle - connecteur longitudinal/coudé
connecteur articulé horizontal - Non
connecteur articulé vertical - Non
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614985551340
Réf. Sonepar
00085555134
Réf. Fournisseur
555134
Marque
NIEDAX
adapté à la largeur du système de support de câble:
50...600 mm
modèle:
connecteur longitudinal/coudé
connecteur articulé horizontal:
Non
connecteur articulé vertical:
Non
traitement de la surface:
autre
type de raccordement:
connecteur à vis
matériau:
acier inoxydable
couleur:
autre
adapté à un caniveau à grille:
Oui
adapté à une échelle de câble:
Non
adapté à un caniveau de câble:
Non
longueur:
24 mm
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
acier résistant à la rouille et aux acides
convient à la hauteur du système de gestion des câbles:
30...105 mm
température d'utilisation:
-20...60 °C
Les Atouts de l'article:
Eclisse KU20 multifonction. Pour assemblages droits, sortie latérales et virages sur chemin de câbles fil. Possibilité de fixer un chemins de câbles fil sur des supports. Gain de temps de plus de 40% par rapport à un assemblage classique.


