NIEDAX - Eclisse plate articulée verticalement EA, hauteur 24/27, GC - 404005

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à la largeur du système de support de câble - 50...507 mm

  • modèle - connecteur longitudinal

  • connecteur articulé horizontal - Non

  • connecteur articulé vertical - Oui

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614984040050

Réf. Sonepar

00122404005

Réf. Fournisseur

404005

Réf. Commerciale

NIEDAX

adapté à la largeur du système de support de câble:

50...507 mm

modèle:

connecteur longitudinal

connecteur articulé horizontal:

Non

connecteur articulé vertical:

Oui

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

type de raccordement:

connecteur à vis

matériau:

acier

couleur:

autre

adapté à un caniveau à grille:

Non

adapté à une échelle de câble:

Non

adapté à un caniveau de câble:

Oui

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

convient à la hauteur du système de gestion des câbles:

24...27 mm

température d'utilisation:

-20...60 °C

Eclisse plate articulée verticalement EA, hauteur 24, finition GC, pour dalles, goulottes GBRS et échelles à câbles SR

Les Atouts de la gamme:

Indispensable pour vos chantiers, permet de réaliser des changements de plans sur mesure. Fixation par 4 boulons poêliers M6x12 + écrou HE par éclisse.