NIEDAX - Eclisse plate articulée verticalement EA, hauteur 96/99, SZ - 402008

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à la largeur du système de support de câble - 100...604 mm

  • modèle - connecteur longitudinal

  • connecteur articulé horizontal - Non

  • connecteur articulé vertical - Oui

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614984020083

Réf. Sonepar

00122402008

Réf. Fournisseur

402008

Réf. Commerciale

NIEDAX

adapté à la largeur du système de support de câble:

100...604 mm

modèle:

connecteur longitudinal

connecteur articulé horizontal:

Non

connecteur articulé vertical:

Oui

traitement de la surface:

galvanisé en continu

type de raccordement:

connecteur à vis

matériau:

acier

couleur:

autre

adapté à un caniveau à grille:

Non

adapté à une échelle de câble:

Oui

adapté à un caniveau de câble:

Oui

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

convient à la hauteur du système de gestion des câbles:

96...99 mm

température d'utilisation:

-20...60 °C

Eclisse plate articulée verticalement EA, hauteur 96, finition SZ, pour dalles, goulottes GBRS et échelles à câbles SR

Les Atouts de la gamme:

Indispensable pour vos chantiers, permet de réaliser des changements de plans sur mesure. Fixation par 4 boulons poêliers M6x12 + écrou HE par éclisse.