NIEDAX - Eclisse plate EP hauteur 48, GC - 404002
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à la largeur du système de support de câble - 50...604 mm
modèle - connecteur longitudinal
connecteur articulé horizontal - Non
connecteur articulé vertical - Non
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3614984040029
Réf. Sonepar
00085404002
Réf. Fournisseur
404002
Réf. Commerciale
NIEDAX
adapté à la largeur du système de support de câble:
50...604 mm
modèle:
connecteur longitudinal
connecteur articulé horizontal:
Non
connecteur articulé vertical:
Non
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
couleur:
autre
type de raccordement:
connecteur à vis
adapté à un caniveau à grille:
Non
adapté à une échelle de câble:
Non
adapté à un caniveau de câble:
Oui
longueur:
235 mm
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
convient à la hauteur du système de gestion des câbles:
48...51 mm
température d'utilisation:
-20...60 °C