NIEDAX - Eclisse plate EP hauteur 48 mm, SZ - 402002

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à la largeur du système de support de câble - 50...604 mm

  • modèle - connecteur longitudinal

  • connecteur articulé horizontal - Non

  • connecteur articulé vertical - Non

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3614984020021

Réf. Sonepar

00085402002

Réf. Fournisseur

402002

Marque

NIEDAX

adapté à la largeur du système de support de câble:

50...604 mm

modèle:

connecteur longitudinal

connecteur articulé horizontal:

Non

connecteur articulé vertical:

Non

traitement de la surface:

galvanisé en continu

type de raccordement:

connecteur à vis

matériau:

acier

couleur:

autre

adapté à un caniveau à grille:

Non

adapté à une échelle de câble:

Non

adapté à un caniveau de câble:

Oui

longueur:

235 mm

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

convient à la hauteur du système de gestion des câbles:

48...51 mm

température d'utilisation:

-20...60 °C

Eclisse plate EP, hauteur 48 mm, pour Gammes BS, PS-PSN, BD, BRP, GBRS, finition SZ

Les Atouts de l'article:

Eclisse plate pour tous types de dalles perforées fixation par 4 boulons poêliers TRCC M6x12 + écrou HE.