NIEDAX - Eclisse plate, hauteur 100 mm, pour échelles Hercule H100, GC - 579711
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à la largeur du système de support de câble - 200...1000 mm
modèle - connecteur longitudinal
connecteur articulé horizontal - Non
connecteur articulé vertical - Non
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3614985797113
Réf. Sonepar
07145579711
Réf. Fournisseur
579711
Réf. Commerciale
NIEDAX
adapté à la largeur du système de support de câble:
200...1000 mm
modèle:
connecteur longitudinal
connecteur articulé horizontal:
Non
connecteur articulé vertical:
Non
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
type de raccordement:
connecteur à vis
matériau:
acier
couleur:
autre
adapté à un caniveau à grille:
Non
adapté à une échelle de câble:
Oui
adapté à un caniveau de câble:
Non
longueur:
150 mm
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
température d'utilisation:
-20...60 °C
Les Atouts de la gamme:
Eclisses plates d'échelles à câbles Hercule pour éclissage de longueurs d'échelles Hercule sur chantier, prévoir 4 boulons TRCC M8x18 par éclisse pour assemblage.