NIEDAX - Eclisse plate, hauteur 150 mm, pour échelles Hercule H150, GC - 579062

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à la largeur du système de support de câble - 200...1000 mm

  • modèle - connecteur longitudinal

  • connecteur articulé horizontal - Non

  • connecteur articulé vertical - Non

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614985790626

Réf. Sonepar

07145579062

Réf. Fournisseur

579062

Réf. Commerciale

NIEDAX

adapté à la largeur du système de support de câble:

200...1000 mm

modèle:

connecteur longitudinal

connecteur articulé horizontal:

Non

connecteur articulé vertical:

Non

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

type de raccordement:

connecteur à vis

matériau:

acier

couleur:

autre

adapté à un caniveau à grille:

Non

adapté à une échelle de câble:

Oui

adapté à un caniveau de câble:

Non

longueur:

190 mm

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

-20...60 °C

Eclisse plate hauteur 150 mm, pour échelles Hercule H150, finition GC. Prévoir 4 boulons TRCC M8x18 GM pour la fixation.

Les Atouts de la gamme:

Eclisses plates d'échelles à câbles Hercule pour éclissage de longueurs d'échelles Hercule sur chantier, prévoir 4 boulons TRCC M8x18 par éclisse pour assemblage.