NIEDAX - Eclisse plate pliable ED, hauteur 24, SZ - 402024
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à la largeur du système de support de câble - 50...507 mm
modèle - connecteur longitudinal/coudé
connecteur articulé horizontal - Non
connecteur articulé vertical - Non
traitement de la surface - galvanisé en continu
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3614984020243
Réf. Sonepar
00085402024
Réf. Fournisseur
402024
Réf. Commerciale
NIEDAX
adapté à la largeur du système de support de câble:
50...507 mm
modèle:
connecteur longitudinal/coudé
connecteur articulé horizontal:
Non
connecteur articulé vertical:
Non
traitement de la surface:
galvanisé en continu
type de raccordement:
connecteur à vis
matériau:
acier
couleur:
autre
adapté à un caniveau à grille:
Non
adapté à une échelle de câble:
Non
adapté à un caniveau de câble:
Oui
longueur:
235 mm
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
convient à la hauteur du système de gestion des câbles:
24...27 mm
température d'utilisation:
-20...60 °C
Les Atouts de l'article:
Eclisse plate pliable pour Gammes BS, PS-PSN, BD, BRP, GBRS, déformable par simple pliage au niveau des perforations verticales, fixation par 4 boulons poêliers TRCC M6x12 + écrou HE.