NIEDAX - Eclisse pliable ELU pour chemins de câbles fil, longueur 300, GC - 553038

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à la largeur du système de support de câble - 50...600 mm

  • modèle - connecteur longitudinal/coudé

  • connecteur articulé horizontal - Oui

  • connecteur articulé vertical - Non

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3614985530383

Réf. Sonepar

00085553038

Réf. Fournisseur

553038

Marque

NIEDAX

adapté à la largeur du système de support de câble:

50...600 mm

modèle:

connecteur longitudinal/coudé

connecteur articulé horizontal:

Oui

connecteur articulé vertical:

Non

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

type de raccordement:

connecteur à vis

matériau:

acier

couleur:

autre

adapté à un caniveau à grille:

Oui

adapté à une échelle de câble:

Non

adapté à un caniveau de câble:

Non

longueur:

297 mm

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

convient à la hauteur du système de gestion des câbles:

30...105 mm

température d'utilisation:

-20...60 °C

Eclisse pliable ELU, longueur 300 mm, Gamme MTC et UF, finition GC

Les Atouts de l'article:

Eclisse plate pliable ELU pour Gammes MTC et UF, déformable par simple pliage au niveau des perforations rondes verticales, pour confection de changements de directions, croix ou tés.