NIEDAX - Eclisse pliable ELU pour chemins de câbles fil, longueur 600, EZ - 552044
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à la largeur du système de support de câble - 50...600 mm
modèle - connecteur longitudinal/coudé
connecteur articulé horizontal - Oui
connecteur articulé vertical - Non
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614985520445
Réf. Sonepar
00085552044
Réf. Fournisseur
552044
Marque
NIEDAX
adapté à la largeur du système de support de câble:
50...600 mm
modèle:
connecteur longitudinal/coudé
connecteur articulé horizontal:
Oui
connecteur articulé vertical:
Non
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
type de raccordement:
connecteur à vis
matériau:
acier
couleur:
autre
adapté à un caniveau à grille:
Oui
adapté à une échelle de câble:
Non
adapté à un caniveau de câble:
Non
longueur:
600 mm
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
convient à la hauteur du système de gestion des câbles:
30...105 mm
température d'utilisation:
-20...60 °C
Les Atouts de l'article:
Eclisse plate pliable ELU pour Gammes MTC et UF, déformable par simple pliage au niveau des perforations rondes verticales, pour confection de changements de directions, croix ou tés.


