NIEDAX - Eclisse pliable ELU pour chemins de câbles fil, longueur 600, GC - 553044

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à la largeur du système de support de câble - 50...600 mm
modèle - connecteur longitudinal/coudé
connecteur articulé horizontal - Oui
connecteur articulé vertical - Non
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3614985530444
Réf. Sonepar
00085553044
Réf. Fournisseur
553044
Réf. Commerciale
NIEDAX
adapté à la largeur du système de support de câble:
50...600 mm
modèle:
connecteur longitudinal/coudé
connecteur articulé horizontal:
Oui
connecteur articulé vertical:
Non
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
couleur:
autre
type de raccordement:
connecteur à vis
adapté à un caniveau à grille:
Oui
adapté à une échelle de câble:
Non
adapté à un caniveau de câble:
Non
longueur:
600 mm
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
Les Atouts de l'article:
Eclisse plate pliable ELU pour Gammes MTC et UF, déformable par simple pliage au niveau des perforations rondes verticales, pour confection de changements de directions, croix ou tés.