NIEDAX - Eclisse pour rails Télex en C, largeur 105, GC - 456004

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - profilé en C

  • modèle - coupleur intérieur

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

  • avec accessoires à visser - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614984560046

Réf. Sonepar

00085456004

Réf. Fournisseur

456004

Marque

NIEDAX

adapté à:

profilé en C

modèle:

coupleur intérieur

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

avec accessoires à visser:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

Eclisse pour rails Télex en C, largeur 105 mm, finition GC

Les Atouts de l'article:

Eclisse pour Rail Télex à boulonner avec boulons TRCC M6x12 +écrou HE.