NIEDAX - Eclisse pour rails Télex en C, largeur 50, SZ - 455002

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - profilé en C

  • modèle - coupleur intérieur

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

  • avec accessoires à visser - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614984550023

Réf. Sonepar

00085455002

Réf. Fournisseur

455002

Réf. Commerciale

NIEDAX

adapté à:

profilé en C

modèle:

coupleur intérieur

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

avec accessoires à visser:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

Eclisse pour rails Télex en C, largeur 50 mm, finition SZ

Les Atouts de l'article:

Eclisse pour Rail Télex à boulonner avec boulons TRCC M6x12 +écrou HE.