NIEDAX - Eclisse pour rails Télex en C, largeur 75, GC - 456003
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - profilé en C
modèle - coupleur intérieur
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
avec accessoires à visser - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3614984560039
Réf. Sonepar
00085456003
Réf. Fournisseur
456003
Réf. Commerciale
NIEDAX
adapté à:
profilé en C
modèle:
coupleur intérieur
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
avec accessoires à visser:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
Les Atouts de l'article:
Eclisse pour Rail Télex à boulonner avec boulons TRCC M6x12 +écrou HE.