NIEDAX - Eclisse Rapidtol ER, hauteur 24, ZM, fixation rapide sans boulons - 123137

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à la largeur du système de support de câble - 50...507 mm

  • modèle - connecteur longitudinal

  • connecteur articulé horizontal - Non

  • connecteur articulé vertical - Non

  • traitement de la surface - zinc/nickel galvanisé/électrogalvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614981231376

Réf. Sonepar

07145123137

Réf. Fournisseur

123137

Marque

NIEDAX

adapté à la largeur du système de support de câble:

50...507 mm

modèle:

connecteur longitudinal

connecteur articulé horizontal:

Non

connecteur articulé vertical:

Non

traitement de la surface:

zinc/nickel galvanisé/électrogalvanisé

type de raccordement:

connecteur sans vis

matériau:

acier

couleur:

autre

adapté à un caniveau à grille:

Non

adapté à une échelle de câble:

Non

adapté à un caniveau de câble:

Oui

longueur:

240 mm

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

convient à la hauteur du système de gestion des câbles:

24...27 mm

température d'utilisation:

-20...60 °C

Eclisse rapide RAPIDTOL sans boulons, pour dalles BS, hauteur 24 mm, finition ZM

Les Atouts de l'article:

Eclisse rapide pour dalles BS, montage sans boulons. Rapide et aussi rigide qu'un éclissage boulonné, verrouillage à l'aide d'un simple tournevisPour les largeurs > 300mm prévoir une éclisse plate EP en fond de dalle.