NIEDAX - Ecrou à ailettes M10, série STRUT, EZ - 648143

CopieCopie
NIEDAX - Ecrou à ailettes M10, série STRUT, EZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

  • taille de fil (M..) - 10

  • type de filetage - métrique

  • avec ressort - Oui

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614986481431

Réf. Sonepar

07145648143

Réf. Fournisseur

648143

Marque

NIEDAX

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

taille de fil (M..):

10

type de filetage:

métrique

avec ressort:

Oui

avec rondelle:

Non

avec plaque de serrage:

Non

avec écrou hexagonal:

Non

avec bout fileté:

Non

cliquable:

Non

élément de montage à clic matériel:

plastique

Ecrou à ailettes M10 pour série STRUT, finition EZ, fixation rapide 1/4 de tour

Les Atouts de l'article:

Ecrou STRUT fixation quart de tour rapide et précise. Permet la fixation à n'importe quel niveau sur le rail, en faisant glisser l'écrou à l'aide d'une simple pression. Particulièrement pratique en utilisation à la verticale.