NIEDAX - Ecrou à ailettes M6, série STRUT, inox A4/316 - 529053
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
traitement de la surface - autre
taille de fil (M..) - 6
type de filetage - métrique
avec ressort - Oui
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3614985290539
Réf. Sonepar
07145529053
Réf. Fournisseur
529053
Réf. Commerciale
NIEDAX
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
autre
taille de fil (M..):
6
type de filetage:
métrique
avec ressort:
Oui
avec rondelle:
Non
avec plaque de serrage:
Non
avec écrou hexagonal:
Non
avec bout fileté:
Non
cliquable:
Non
élément de montage à clic matériel:
plastique
Les Atouts de l'article:
Ecrou STRUT fixation quart de tour rapide et précise. Permet la fixation à n'importe quel niveau sur le rail, en faisant glisser l'écrou à l'aide d'une simple pression. Particulièrement pratique en utilisation à la verticale.