NIEDAX - Ecrou carré M8, pour rail C28x20, finition EZ - 023259

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
autobloquant - Non
système à vis - carré extérieur
matériau - acier
taille de fil (M..) - 8
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3614980232596
Réf. Sonepar
00085023259
Réf. Fournisseur
023259
Réf. Commerciale
NIEDAX
modèle:
autre
autobloquant:
Non
système à vis:
carré extérieur
matériau:
acier
taille de fil (M..):
8
avec bride:
Non
Soudable:
Non
avec bague en nylon:
Non
qualité du matériau:
5 (Stahl)
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
dimension du profil:
13 mm
type de filetage:
métrique
couleur:
autre
Les Atouts de l'article:
Ecrou losange pour rail C28x20 et Gamme SU28