NIEDAX - Ecrou GSF à utiliser avec le rail 2970 et le support PKL - 701551

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
taille de fil (M..) - 6
type de filetage - métrique
avec ressort - Oui
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Boulonnerie
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3614987015512
Réf. Sonepar
07145701551
Réf. Fournisseur
701551
Réf. Commerciale
NIEDAX
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
taille de fil (M..):
6
type de filetage:
métrique
avec ressort:
Oui
avec rondelle:
Non
avec plaque de serrage:
Non
avec écrou hexagonal:
Non
cliquable:
Non