NIEDAX - Ecrou hexagonal HE, M10, GM - 651081
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - écrou
taille de fil (M..) - 10
avec bride - Non
avec bague en nylon - Non
qualité du matériau - 8 (Stahl)
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Boulonnerie
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3614986510810
Réf. Sonepar
07145651081
Réf. Fournisseur
651081
Marque
NIEDAX
modèle:
écrou
taille de fil (M..):
10
avec bride:
Non
avec bague en nylon:
Non
qualité du matériau:
8 (Stahl)
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
dimension du profil:
15 mm
type de filetage:
métrique
hauteur:
10 mm
couleur:
autre
sans halogène:
Oui


