NIEDAX - Ecrou hexagonal HE, M12, EZ - 648139

CopieCopie
NIEDAX - Ecrou hexagonal HE, M12, EZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • autobloquant - Oui

  • système à vis - hexagone extérieur

  • matériau - acier

  • taille de fil (M..) - 12

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3614986481394

Réf. Sonepar

00085648139

Réf. Fournisseur

648139

Réf. Commerciale

NIEDAX

modèle:

autre

autobloquant:

Oui

système à vis:

hexagone extérieur

matériau:

acier

taille de fil (M..):

12

avec bride:

Non

Soudable:

Non

avec bague en nylon:

Non

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

dimension du profil:

18 mm

type de filetage:

métrique

filetage gauche:

Non

hauteur:

12 mm

diamètre externe:

26 mm

couleur:

autre

Ecrou hexagonal avec embase HE M12, finition EZ

Les Atouts de l'article:

Ecrou hexagonal avec embase HE M12