NIEDAX - Ecrou hexagonal HE, M12, GM - 651182
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
autobloquant - Oui
système à vis - hexagone extérieur
matériau - acier
taille de fil (M..) - 12
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Boulonnerie
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3614986511824
Réf. Sonepar
07145651182
Réf. Fournisseur
651182
Marque
NIEDAX
modèle:
autre
autobloquant:
Oui
système à vis:
hexagone extérieur
matériau:
acier
taille de fil (M..):
12
avec bride:
Non
Soudable:
Non
avec bague en nylon:
Non
qualité du matériau:
8 (Stahl)
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
type de filetage:
métrique
hauteur:
12 mm
diamètre externe:
26 mm
couleur:
autre


