NIEDAX - Ecrou hexagonal HE, M6, EZ - 648064
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - écrou
autobloquant - Oui
matériau - acier
taille de fil (M..) - 6
qualité du matériau - 8,8 (Stahl)
Emballage et conditions
100 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Boulonnerie
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3614986480649
Réf. Sonepar
00085648064
Réf. Fournisseur
648064
Réf. Commerciale
NIEDAX
modèle:
écrou
autobloquant:
Oui
matériau:
acier
taille de fil (M..):
6
qualité du matériau:
8,8 (Stahl)
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
dimension du profil:
10 mm
filetage gauche:
Non
hauteur:
6 mm
diamètre externe:
14 mm
couleur:
autre
Les Atouts de l'article:
Ecrou hexagonal avec embase HE M6