NIEDAX - Ecrou hexagonal HE, M6, GM - 651064

CopieCopie
NIEDAX - Ecrou hexagonal HE, M6, GM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - écrou

  • autobloquant - Oui

  • matériau - acier

  • taille de fil (M..) - 6

  • qualité du matériau - 8,8 (Stahl)

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614986510643

Réf. Sonepar

07145651064

Réf. Fournisseur

651064

Marque

NIEDAX

modèle:

écrou

autobloquant:

Oui

matériau:

acier

taille de fil (M..):

6

qualité du matériau:

8,8 (Stahl)

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

dimension du profil:

10 mm

filetage gauche:

Non

hauteur:

6 mm

diamètre externe:

14 mm

couleur:

autre

Ecrou hexagonal avec embase HE M6, finition GM