NIEDAX - Ecrou hexagonal HE, M6, inox A4/316 - 529064

CopieCopie
NIEDAX - Ecrou hexagonal HE, M6, inox A4/316

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - écrou

  • autobloquant - Oui

  • système à vis - hexagone extérieur

  • matériau - acier inoxydable

  • taille de fil (M..) - 6

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3614985290645

Réf. Sonepar

00085529064

Réf. Fournisseur

529064

Réf. Commerciale

NIEDAX

modèle:

écrou

autobloquant:

Oui

système à vis:

hexagone extérieur

matériau:

acier inoxydable

taille de fil (M..):

6

avec bride:

Non

avec bague en nylon:

Non

traitement de la surface:

autre

dimension du profil:

10 mm

type de filetage:

métrique

filetage gauche:

Non

hauteur:

6 mm

diamètre externe:

14 mm

couleur:

acier inoxydable (inox)

Ecrou hexagonal avec embase HE M6, finition A4/316

Les Atouts de l'article:

Ecrou hexagonal avec embase HE M6