NIEDAX - Ecrou hexagonal HE, M8, EZ - 648065

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - écrou
autobloquant - Oui
matériau - acier
taille de fil (M..) - 8
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
100 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Boulonnerie
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3614986480656
Réf. Sonepar
00085648065
Réf. Fournisseur
648065
Réf. Commerciale
NIEDAX
modèle:
écrou
autobloquant:
Oui
matériau:
acier
taille de fil (M..):
8
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
dimension du profil:
13 mm
filetage gauche:
Non
hauteur:
8 mm
diamètre externe:
18 mm
couleur:
autre
Les Atouts de l'article:
Ecrou hexagonal avec embase HE M8