NIEDAX - Ecrou hexagonal HE, M8, GM - 651065
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - écrou
autobloquant - Oui
taille de fil (M..) - 8
qualité du matériau - 8,8 (Stahl)
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Boulonnerie
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3614986510650
Réf. Sonepar
07145651065
Réf. Fournisseur
651065
Réf. Commerciale
NIEDAX
modèle:
écrou
autobloquant:
Oui
taille de fil (M..):
8
qualité du matériau:
8,8 (Stahl)
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
filetage gauche:
Non
hauteur:
8 mm
diamètre externe:
18 mm
couleur:
autre