NIEDAX - Ecrou hexagonal HU, M10, inox A4/316 - 529058

CopieCopie
NIEDAX - Ecrou hexagonal HU, M10, inox A4/316

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - écrou

  • autobloquant - Non

  • système à vis - hexagone extérieur

  • matériau - acier inoxydable

  • taille de fil (M..) - 10

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3614985290584

Réf. Sonepar

07145529058

Réf. Fournisseur

529058

Réf. Commerciale

NIEDAX

modèle:

écrou

autobloquant:

Non

système à vis:

hexagone extérieur

matériau:

acier inoxydable

taille de fil (M..):

10

avec bride:

Non

avec bague en nylon:

Non

traitement de la surface:

autre

dimension du profil:

13 mm

type de filetage:

métrique

hauteur:

6.8 mm

couleur:

acier inoxydable (inox)

sans halogène:

Oui

Ecrou hexagonal HU M10, finition A4/316

Les Atouts de l'article:

Ecrou hexagonal HU M10