NIEDAX - Ecrou hexagonal HU, M12, inox A4/316 - 529022

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - écrou
autobloquant - Non
système à vis - hexagone extérieur
matériau - acier inoxydable
taille de fil (M..) - 12
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614985290225
Réf. Sonepar
00085529023
Réf. Fournisseur
529022
Marque
NIEDAX
modèle:
écrou
autobloquant:
Non
système à vis:
hexagone extérieur
matériau:
acier inoxydable
taille de fil (M..):
12
avec bride:
Non
avec bague en nylon:
Non
traitement de la surface:
autre
dimension du profil:
18 mm
type de filetage:
métrique
hauteur:
10.8 mm
couleur:
acier inoxydable (inox)
sans halogène:
Oui
Quelques mots du fabricant :
POUR UN AVENIR DURABLE DANS UN MONDE ÉLECTRIQUE SÛR !
Depuis plus de 100 ans, le nom de Niedax est synonyme d'installations électriques modernes.>BR
Un produit NIEDAX
Découvrez toute la gamme NIEDAX


