NIEDAX - Ecrou losange M8, pour C35x35, finition EZ - 023255

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
taille de fil (M..) - 8
avec ressort - Non
avec rondelle - Non
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614980232558
Réf. Sonepar
00085023255
Réf. Fournisseur
023255
Marque
NIEDAX
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
taille de fil (M..):
8
avec ressort:
Non
avec rondelle:
Non
avec écrou hexagonal:
Non
cliquable:
Non
Ecrou losange M8 pour rail C35x35, gamme SU 35, finition EZ
Quelques mots du fabricant :
POUR UN AVENIR DURABLE DANS UN MONDE ÉLECTRIQUE SÛR !
Depuis plus de 100 ans, le nom de Niedax est synonyme d'installations électriques modernes.>BR
Quelques mots du fabricant :
POUR UN AVENIR DURABLE DANS UN MONDE ÉLECTRIQUE SÛR !
Depuis plus de 100 ans, le nom de Niedax est synonyme d'installations électriques modernes.>BR



