Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

NIEDAX - Ecrou rainuré M10, série STRUT, GM - 651038

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

  • taille de fil (M..) - 10

  • type de filetage - métrique

  • avec ressort - Non

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614986510384

Réf. Sonepar

00085651038

Réf. Fournisseur

651038

Marque

NIEDAX

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

taille de fil (M..):

10

type de filetage:

métrique

avec ressort:

Non

avec rondelle:

Non

avec écrou hexagonal:

Non

cliquable:

Non

Ecrou rainuré M10 pour série STRUT, finition GM

Les Atouts de l'article:

Ecrou losange rainuré pour rail Strut 41