NIEDAX - Ecrou rainuré M10, série STRUT, inox A4/316 - 529038

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier inoxydable

  • traitement de la surface - autre

  • taille de fil (M..) - 10

  • type de filetage - métrique

  • avec ressort - Non

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614985290386

Réf. Sonepar

07145529038

Réf. Fournisseur

529038

Marque

NIEDAX

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

autre

taille de fil (M..):

10

type de filetage:

métrique

avec ressort:

Non

avec rondelle:

Non

avec écrou hexagonal:

Non

cliquable:

Non

Ecrou rainuré M10 pour série STRUT, finition inox A4/316