NIEDAX - Ecrou rainuré M12, série STRUT, EZ - 648039
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
taille de fil (M..) - 12
type de filetage - métrique
avec ressort - Non
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3614986480397
Réf. Sonepar
00085648039
Réf. Fournisseur
648039
Marque
NIEDAX
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
taille de fil (M..):
12
type de filetage:
métrique
avec ressort:
Non
avec rondelle:
Non
avec écrou hexagonal:
Non
cliquable:
Non
Les Atouts de l'article:
Ecrou losange rainuré pour rail Strut 41


