NIEDAX - Ecrou rainuré M12, série STRUT, GM - 651039

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

  • taille de fil (M..) - 12

  • type de filetage - métrique

  • avec ressort - Non

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3614986510391

Réf. Sonepar

00085651039

Réf. Fournisseur

651039

Marque

NIEDAX

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

taille de fil (M..):

12

type de filetage:

métrique

avec ressort:

Non

avec rondelle:

Non

avec écrou hexagonal:

Non

cliquable:

Non

Ecrou rainuré M12 pour série STRUT, finition GM

Les Atouts de l'article:

Ecrou losange rainuré pour rail Strut 41