NIEDAX - Ecrou rainuré M6, série STRUT, EZ - 648035

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

  • taille de fil (M..) - 6

  • type de filetage - métrique

  • avec ressort - Non

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3614986480359

Réf. Sonepar

00085648035

Réf. Fournisseur

648035

Marque

NIEDAX

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

taille de fil (M..):

6

type de filetage:

métrique

avec ressort:

Non

avec rondelle:

Non

avec écrou hexagonal:

Non

cliquable:

Non

Ecrou rainuré M6 pour série STRUT, finition EZ

Les Atouts de l'article:

Ecrou losange rainuré pour rail Strut 41