NIEDAX - Ecrou rainuré M6, série STRUT, GM - 651035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
taille de fil (M..) - 6
type de filetage - métrique
avec ressort - Non
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3614986510353
Réf. Sonepar
00085651035
Réf. Fournisseur
651035
Réf. Commerciale
NIEDAX
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
taille de fil (M..):
6
type de filetage:
métrique
avec ressort:
Non
avec rondelle:
Non
avec écrou hexagonal:
Non
cliquable:
Non
Les Atouts de l'article:
Ecrou losange rainuré pour rail Strut 41