NIEDAX - Ecrou rainuré M6, série STRUT, inox A4/316 - 529035
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
traitement de la surface - autre
taille de fil (M..) - 6
type de filetage - métrique
avec ressort - Non
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3614985290355
Réf. Sonepar
07145529035
Réf. Fournisseur
529035
Marque
NIEDAX
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
autre
taille de fil (M..):
6
type de filetage:
métrique
avec ressort:
Non
avec rondelle:
Non
avec écrou hexagonal:
Non
cliquable:
Non


