NIEDAX - Ecrou rainuré M8, série STRUT, inox A4/316 - 529037
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
traitement de la surface - autre
taille de fil (M..) - 8
type de filetage - métrique
avec ressort - Non
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3614985290379
Réf. Sonepar
07145529037
Réf. Fournisseur
529037
Réf. Commerciale
NIEDAX
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
autre
taille de fil (M..):
8
type de filetage:
métrique
avec ressort:
Non
avec rondelle:
Non
avec écrou hexagonal:
Non
cliquable:
Non