Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

NIEDAX - Ecrou ressort M10, série STRUT, inox A4/316 - 529027

CopieCopie
NIEDAX - Ecrou ressort M10, série STRUT, inox A4/316

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier inoxydable

  • traitement de la surface - autre

  • taille de fil (M..) - 8

  • type de filetage - métrique

  • avec ressort - Oui

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614985290270

Réf. Sonepar

07145529027

Réf. Fournisseur

529027

Marque

NIEDAX

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

autre

taille de fil (M..):

8

type de filetage:

métrique

avec ressort:

Oui

avec rondelle:

Non

avec plaque de serrage:

Non

avec écrou hexagonal:

Non

avec bout fileté:

Non

cliquable:

Non

élément de montage à clic matériel:

acier inoxydable

Ecrou ressort M10 pour série STRUT, finition inox A4/316