NIEDAX - Ecrou ressort M12, série STRUT, inox A4/316 - 529013
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
traitement de la surface - autre
taille de fil (M..) - 12
type de filetage - métrique
avec ressort - Oui
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3614985290133
Réf. Sonepar
07145529013
Réf. Fournisseur
529013
Marque
NIEDAX
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
autre
taille de fil (M..):
12
type de filetage:
métrique
avec ressort:
Oui
avec rondelle:
Non
avec plaque de serrage:
Non
avec écrou hexagonal:
Non
avec bout fileté:
Non
cliquable:
Non
élément de montage à clic matériel:
acier inoxydable
Les Atouts de l'article:
Ecrou STRUT avec ressort, se positionne facilement à n'importe quel niveau du rail par simple pression, facilite les montages à la verticale ou au plafond.


