NIEDAX - Ecrou ressort M8, série STRUT, GM - 651031

CopieCopie
NIEDAX - Ecrou ressort M8, série STRUT, GM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • taille de fil (M..) - 8

  • type de filetage - métrique

  • avec ressort - Oui

  • avec rondelle - Non

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614986510315

Réf. Sonepar

07145651031

Réf. Fournisseur

651031

Réf. Commerciale

NIEDAX

matériau:

acier

taille de fil (M..):

8

type de filetage:

métrique

avec ressort:

Oui

avec rondelle:

Non

avec écrou hexagonal:

Non

cliquable:

Non

Ecrou ressort M8 pour série STRUT, finition GM