NIEDAX - Elément MTCE pliable, gamme MTC CITO, 54x100, inox 316L - 714315

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur du caniveau à grille - 100 mm

  • hauteur du caniveau à grille - 54 mm

  • angle - 45°

  • type de construction - coude horizontal

  • matériau - acier inoxydable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3614987143154

Réf. Sonepar

07145714315

Réf. Fournisseur

714315

Réf. Commerciale

NIEDAX

largeur du caniveau à grille:

100 mm

hauteur du caniveau à grille:

54 mm

angle:

45°

type de construction:

coude horizontal

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

autre

couleur:

autre

modèle:

connecteur intégré

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Oui

qualité du matériau:

acier résistant à la rouille et aux acides

Elément MTCE pliable, gamme MTC CITO, hauteur 54 mm, largeur 100 mm, finition I3

Les Atouts de l'article:

Elément de raccordement MTCE permet de former un virage ou un concave ou convexe, par simple torsion manuelle selon configuration chantier, sans outils ni boulons. Livré droit