Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

NIEDAX - Elément MTCE pliable, gamme MTC CITO, 54x150, inox 304L - 713431

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur du caniveau à grille - 150 mm

  • hauteur du caniveau à grille - 54 mm

  • angle - 90°

  • type de construction - coude horizontal

  • matériau - acier inoxydable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614987134312

Réf. Sonepar

00085713431

Réf. Fournisseur

713431

Marque

NIEDAX

largeur du caniveau à grille:

150 mm

hauteur du caniveau à grille:

54 mm

angle:

90°

type de construction:

coude horizontal

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

autre

couleur:

autre

modèle:

connecteur intégré

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

acier résistant à la rouille et aux acides

température d'utilisation:

-20...60 °C

Elément MTCE pliable, gamme de chemin de câbles fil MTC CITO, hauteur 54 mm, largeur 100 mm, finition inox 304L décapé passivé. Pour réaliser en toute simplicité vos virages, concaves ou convexes.

Les Atouts de la gamme:

Elément de raccordement MTCE permet de former un virage ou un concave ou convexe, par simple torsion manuelle selon configuration chantier, sans outils ni boulons. Livré droit